• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SUXCR 2020K-10 CM Klemmhalter mit CHAMELEON-Plattensitz und Schraubenklemmung für vier verschiedene Wendeschneidplatten- Geometrien mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601763
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601763
EAN / GTIN 7291075103045
Herstellernummer 3601763
L-Nummer L23990 1621

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 25 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb