• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRDCN 3225P-12 Neutrale Werkzeuge mit Schraubenklemmung für Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600923
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600923
    EAN / GTIN 7291075074109
    Herstellernummer 3600923
    L-Nummer L23990 1995

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 50 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Neutral
    • Funktionslänge (LF) 170 mm
    • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
    • Kopflänge (LH) 50 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 1204MO
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb