Basisschiene für Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 400

Artikel-Nr.: 358565 400
Rabatt
135,50 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 400 mm
Breite 40 mm
Höhe 160 mm
Material Aluminium
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358565 400
EAN / GTIN 4062406343552
Herstellernummer 358565 400

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Baukasten-System bestehend aus Basisschienen, flexiblen Werkzeugmodulen zur Arretierung an den Basisschienen und einem Höheneinstell- bzw. Höhenmess-System.
Alle Komponenten aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.

Vorteil:

  • Sauberer, aufgeräumter Arbeitsplatz – Alle Montagevorrichtungen an einem Ort.
  • Modular – Basisschiene jederzeit erweiterbar durch direkten Anbau.
  • Flexibel – Zwei verschiedene Werkzeugmodule (starr oder schwenkbar).
  • Schnelle und einfache Handhabung – Arretierhebel an den Werkzeugmodulen, Verschieben der Einstellvorrichtung auf der Basisschiene.
  • GARANT easyFix Lochbild an der Rückwand der Basisschiene – Anbringen von Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt an der Montage-Vorrichtung.
  • 100 % fester und sicherer Sitz der Werkzeugaufnahme – Kein Wackeln, schonend für den Aufnahmekegel.

Verwendung:

  • Montage/ Demontage aller Zubehörteile einer Werkzeugaufnahme.
  • Übernehmen/ Kopieren bestehender Werkzeuglängen.
  • Vermessung der Werkzeuglänge.
  • Aufbewahrung von Kleinteilen über GARANT easyFix.

Lieferumfang:

1× Wandmontage GARANT easyFix Nr. 955825 2, Montagewinkel mit Abdeckung zur Befestigung der Basisschiene, z.B. auf einer Werkbank.

Sonderzubehör:

Werkzeugmodul Nr. 358575 und 358580, Höheneinstellung Nr. 358585.

Hinweis:

Die Werkzeug-Montage-Vorrichtung ersetzt keine Werkzeugvoreinstellung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb