Basisschiene für Werkzeug-Montage-Vorrichtung 200

Artikel-Nr.: 358565 200
Rabatt
68,80 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 200 mm
    Breite 40 mm
    Höhe 160 mm
    Material Aluminium
    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 358565 200
    EAN / GTIN 4062406343545
    Herstellernummer 358565 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Modulares Baukasten-System bestehend aus Basisschienen, flexiblen Werkzeugmodulen zur Arretierung an den Basisschienen und einem Höheneinstell- bzw. Höhenmess-System.
    Alle Komponenten aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.

    Vorteil:

    • Sauberer, aufgeräumter Arbeitsplatz – Alle Montagevorrichtungen an einem Ort.
    • Modular – Basisschiene jederzeit erweiterbar durch direkten Anbau.
    • Flexibel – Zwei verschiedene Werkzeugmodule (starr oder schwenkbar).
    • Schnelle und einfache Handhabung – Arretierhebel an den Werkzeugmodulen, Verschieben der Einstellvorrichtung auf der Basisschiene.
    • GARANT Easyfix Lochbild an der Rückwand der Basisschiene – Anbringen von Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt an der Montage-Vorrichtung.
    • 100 % fester und sicherer Sitz der Werkzeugaufnahme – Kein Wackeln, schonend für den Aufnahmekegel.

    Verwendung:

    • Montage/ Demontage aller Zubehörteile einer Werkzeugaufnahme.
    • Übernehmen/ Kopieren bestehender Werkzeuglängen.
    • Vermessung der Werkzeuglänge.
    • Aufbewahrung von Kleinteilen über GARANT Easyfix.

    Lieferumfang:

    1× Wandmontage Easyfix Nr. 955825 2, Montagewinkel mit Abdeckung zur Befestigung der Basisschiene, z.B. auf einer Werkbank.

    Sonderzubehör:

    Werkzeugmodul Nr. 358575 und 358580, Höheneinstellung Nr. 358585.

    Hinweis:

    Die Werkzeug-Montage-Vorrichtung ersetzt keine Werkzeugvoreinstellung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb