• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Voreinstellgerät VGBASIC

Artikel-Nr.: 355010 VGBASIC
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Grundaufnahme SK 50
    Schnellverstellung pneumatisch
    Messverfahren Bildverarbeitung 10 Zoll Touchscreen
    Messsteuerung PC-Messelektronik
    Messgenauigkeit 0,01 mm
    Messbereich X 400 mm
    Messbereich Z 400 mm
    Breite Basis 580 mm
    Gesamtbreite 975 mm
    Tiefe 260 mm
    Höhe 710 mm
    Gewicht 40 kg
    Spindelbelastung 50 kg
    Anschluss 100-230 V / 50-60 Hz
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Serie VG Basic
    Produktart Einstellgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 355010 VGBASIC
    EAN / GTIN 4062406229764
    Herstellernummer 355010 VGBASIC

    Beschreibung

    Ausführung:

    • 10 Zoll Touchscreen mit Windows 10 Betriebssystem.
    • Fokus auf intuitive und extrem einfache Bedienung.
    • Feinverstellung beider Achsen (X/ Z).
    • Präziser SK 50 Nadellager-Konus.
    • Druckluftanschluss min. 5 bar.
    • Digitale Kamera mit 17-fach-Vergrößerung.
    • Rund-bzw. Planlauffehler der Spindel max. 5 µm.

    Verwendung:

    Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine/ Fertigungsinsel.

    Lieferumfang:

    SK 50 Nadellager-Konus, Messsoftware in allen wesentlichen Fremdsprachen und 3 Meter Spiral-Druckluftschlauch inklusive 1/4 Zoll Kupplungsstecker.

    Sonderzubehör:

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb