• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterbauschrank für Schrumpfgerät 1500 mm

Artikel-Nr.: 354291 1500
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank Höhe: 840
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhe 840 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Herstellernummer 354291 1500

Beschreibung

Ausführung:

  • Korpus mit 3 Schubladen und einer Tür in RAL 7035 lichtgrau und Schubladen in RAL 7016 anthrazitgrau. (Stauraum für den Aktivkühler der Kühleinheit CU1).
  • Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit Arbeitsplatte aus Beolin, Umleimer aus Graphit 3 mm stark.

Hinweis:

Farbänderungen durch Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb