• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühleinheit CU1/US

Artikel-Nr.: 354215 CU1/US
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 430 mm
Höhe 902 mm
Tiefe 533 mm
Gewicht 39 kg
Aktivkühler Breite 413 mm
Aktivkühler Höhe 415 mm
Aktivkühler Tiefe 283 mm
Aktivkühler Leistung 0,47 kW
Aktivkühler Gewicht 22 kg
Aktivkühler Anschluss 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kühleinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Herstellernummer 354215 CU1/US

Beschreibung

Ausführung:

  • Ablage für Kühleinsätze.
  • Stand-Alone-Variante.
  • 2 × zwangsgeführte Kontaktkühler (keine Werkzeugbeschädigungen!).

Verwendung:

  • Für konturabhängiges Kühlen.

Lieferumfang:

  • Inklusive Aktivkühler.
  • 5 Kühleinsätze ⌀ 6 − 32 mm Nr. 354260.

Sonderzubehör:

  • Passender Unterbau Nr. 354290.
  • Kühleinsätze Nr. 354260 − Nr. 354279 in der Ersatzteilliste.

Hinweis:

Zum Betreiben des Aktivkühlers werden 1,4 Liter Etylenglykol (z.B. Glysantin G48) benötigt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb