• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrumpfgerät SU1/US

Artikel-Nr.: 354210 SU1/US
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
Breite 700 mm
Höhe 986 mm
Tiefe 533 mm
Anschluss 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Leistung 11 kW
Gewicht 45 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schrumpfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354210 SU1/US
EAN / GTIN 4062406204327
Herstellernummer 354210 SU1/US

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpfgerät mit integrierter Luftkühlung auf Schrumpfposition.
Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
Ablage für Wechselscheiben.
Schrumpfgerät GARANT SU1.

Verwendung:

  • Für konturabhängige Luftkühlung.
  • Zum Ein- / Ausschrumpfen für Schäfte aus HM und HSS.
  • Schrumpfbereich ⌀ 3 − 32 mm.

Lieferumfang:

  • 4 Wechselscheiben ⌀ 3 − 32 mm Nr. 354240.
  • Klemmring.
  • 1 Paar Hitzehandschuh.

Sonderzubehör:

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb