Wechselscheibe für Spule SU1, für Spann-⌀: 6-12mm

Artikel-Nr.: 354240 6-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
für Spann-⌀ 6 mm - 12 mm
Produktart Wechselscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354240 6-12
EAN / GTIN 4045197443373
Herstellernummer 354240 6-12

Beschreibung

Passend für:

Schrumpfgerät Nr. 354210 SU1.

Hinweis:

Für schlanke Schrumpffutter Wechselscheibe Nr. 354241.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb