• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHP 256 IC948 Austauschbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von ISO P-Werkstoffen (Nichtlegierter- und Kohlenstoff-stahl)

Artikel-Nr.: 3445790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3445790
EAN / GTIN 7291075488227
Herstellernummer 3445790
L-Nummer L24050 2677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Bohrköpfe
  • Schneidendurchmesser (DC): 25.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 25.6 mm
  • Funktionslänge (LF): 10.59 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.91 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb