• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 200-160-25R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202743
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202743
EAN / GTIN 7291075277722
Herstellernummer 3202743
L-Nummer L24040 665

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Gesamtlänge (OAL) 247.6 mm, Nutzlänge (LU) 163.02 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 187.96 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 200
  • Gesamtlänge (OAL) 247.6 mm
  • Point Length (PL) 3.02 mm
  • Kraglänge (LPR) 191.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 163.02 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb