• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHP 143 IC948 Austauschbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von ISO P-Werkstoffen (Nichtlegierter- und Kohlenstoff-stahl)

Artikel-Nr.: 3445701
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3445701
EAN / GTIN 7291075487459
Herstellernummer 3445701
L-Nummer L24050 2731

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Bohrköpfe
  • Schneidendurchmesser (DC): 14.3 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.01
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 14.3 mm
  • Funktionslänge (LF): 5.98 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.01
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.17 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb