MK-Erweiterungshülse 1/2

Artikel-Nr.: 343530 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 30 mm
    Gesamtlänge 160 mm
    Auskraglänge A-Maß 137 mm
    Produktart Erweiterungshülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 343530 1/2
    EAN / GTIN 4045197295170
    Herstellernummer 343530 1/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außenkegel geschliffen.
    Erweiterungshülse (Innenkonus größer als Außenkonus).

    Norm:

    Ähnlich DIN 2187.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb