MK-Erweiterungshülse, MK außen / innen: 3/4

Artikel-Nr.: 343530 3/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 48 mm
Gesamtlänge 240 mm
Auskraglänge A-Maß 91 mm
Produktart Erweiterungshülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343530 3/4
EAN / GTIN 4045197295194
Herstellernummer 343530 3/4

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Erweiterungshülse (Innenkonus größer als Außenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb