• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 12B-1.2-D22SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Artikel-Nr.: 3431598
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3431598
    EAN / GTIN 7291075483659
    Herstellernummer 3431598
    L-Nummer L23920 582

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Kopflänge (LH) 19 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 15.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb