• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGN 1201J-D22 IC1010 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikel-Nr.: 3431596
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3431596
    EAN / GTIN 7291075484960
    Herstellernummer 3431596
    L-Nummer L23940 2029

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidbreite (CW) 1.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb