• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM SS22M150Z1720-4T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe zum Bearbeiten von Zahnwellen nach DIN 5480

Artikel-Nr.: 3423796
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3423796
EAN / GTIN 7291075451320
Herstellernummer 3423796
L-Nummer L24060 595

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 13.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 13.5 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb