• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH12R-SCHL-22BF-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für SWISSCUT 22-Schneideinsätze zum Einstechen und Drehen auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3423220
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NEOSWISS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3423220
EAN / GTIN 7291075480122
Herstellernummer 3423220
L-Nummer L23920 1177

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 32.8 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 32.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "NEOSWISS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb