• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH-1212-JHP JETCUT-Schäfte für modulare NEOSWISS-Wechselköpfe, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3389386
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NEOSWISS
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3389386
EAN / GTIN 7291075480290
Herstellernummer 3389386
L-Nummer L23990 572

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Schafthöhe (H) 12 mm, Schaftbreite (B) 12 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "NEOSWISS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb