• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 AD BT50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit BT MAS-403 AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: 3423093
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schnellwechselfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3423093
EAN / GTIN 7291075450569
Herstellernummer 3423093
L-Nummer L24120 3020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnellwechsel Aufnahmen
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 63 mm
  • Kraglänge (LPR): 50 mm
  • Schaftgrösse (SS): 50

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 63 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): M24
  • Bunddurchmesser (DF): 100 mm
  • Kraglänge (LPR): 50 mm
  • Schaftlänge (LS): 101.8 mm
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb