Zahnkranz-Bohrfutter 10/16

Artikel-Nr.: 342220 10/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 10/16
Spannbereich 1 mm - 10 mm
Außen-⌀ 42,4 mm
Bohrkopflänge geschlossen 77 mm
Bohrfutterkegel B 16
größter Bohrfutterkegel-⌀ 15,733 mm
passender Zahnkranzschlüssel S2
Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342220 10/16
EAN / GTIN 4045197152923
Herstellernummer 342220 10/16

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.
Für Rechts- und Linkslauf.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb