{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13 | |
Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,4 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 77 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
passender Zahnkranzschlüssel | S2 | |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter |
Artikelnummer | 342220 13 | |
EAN / GTIN | 4045197152930 | |
Herstellernummer | 342220 13 |