• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter-beidseitig begehbar GFK 2x6 Stufen

Artikel-Nr.: 34212
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34212
EAN / GTIN 4031405342125
Herstellernummer 034212
L-Nummer L90110 1275

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus GFK
  • Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
  • Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Transportsicherungslaschen
  • Massive, pulverbeschichtete, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2900 mm
  • Höhe: 1470 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 1553 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 364 mm
  • Schrittlänge: 1220 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 530 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb