• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter-beidseitig begehbar GFK 2x5 Stufen

Artikel-Nr.: 34210
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34210
    EAN / GTIN 4031405342101
    Herstellernummer 034210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Stehleiter aus GFK
    • Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
    • Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Transportsicherungslaschen
    • Massive, pulverbeschichtete, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
    • Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V
    • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2700 mm
    • Höhe: 1230 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 1306 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: GFK
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Obere Außenbreite: 364 mm
    • Schrittlänge: 1005 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 500 mm
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb