• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGN 1001J-D22 IC1010 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikel-Nr.: 3419170
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419170
EAN / GTIN 7291075483482
Herstellernummer 3419170
L-Nummer L23940 2156

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb