• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM GRIT 28P-2.6-DR2.0 IC908 Auswechselbares, beidseitiges Viertelkreis-Fräswerkzeug (6 Schneiden)

Artikel-Nr.: 3413923
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3413923
EAN / GTIN 7291075451641
Herstellernummer 3413923
L-Nummer L24060 544

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 22.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 19.45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 22.9 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 27.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 7.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 7.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 19.45 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb