• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM GRIT28K1200-020-6T10 IC908 Vollhartmetall-Nutenfräsköpfe für kleine Durchmesser

Artikel-Nr.: 3413916
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3413916
EAN / GTIN 7291075456653
Herstellernummer 3413916
L-Nummer L24060 536

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb