• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x4 Stufen

Artikel-Nr.: 34108
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stufenanzahl 2×4
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit beidseitig
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34108
    EAN / GTIN 4031405341081
    Herstellernummer 034108
    L-Nummer L90110 359

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Stehleiter aus GFK/Alu
    • Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
    • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
    • Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
    • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2500 mm
    • Höhe: 1000 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 1100 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: GFK/Alu
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Schrittlänge: 920 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 490 mm
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb