{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 160/16 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 56 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 95,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 109 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341000 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308351 | |
Herstellernummer | 100 0160 B16 0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter 160/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
180,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 56 | 56 |
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geöffnet | 95,5 | 95,5 |
Bohrkopflänge geschlossen | 109 | 109 |
Spannbereich | 3 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 160/16 | 160/16 |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |