Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter 15

Artikel-Nr.: 341000 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 15
    Spannbereich 0,2 mm - 1,5 mm
    Außen-⌀ 19 mm
    Bohrkopflänge geöffnet 35 mm
    Bohrkopflänge geschlossen 37 mm
    Bohrfutterkegel B 6
    größter Bohrfutterkegel-⌀ 6,35 mm
    Produktart Bohrfutter schlüssellos

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 341000 15
    EAN / GTIN 4045197308252
    Herstellernummer 100 0015 B06 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.
    Mit Nonius zum Voreinstellen kleinster Bohrer und für Feinbohrhilfe Nr. 341200.

    Verwendung:

    Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

    Norm:

    DIN 238

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb