• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SP D1.50-05-W1.25-10 Schaftfräser für S/XPMT Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3408194
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3408194
EAN / GTIN 7291075444940
Herstellernummer 3408194
L-Nummer L23980 2518

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.38″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1-1/2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb