• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS1.00-H187D-06T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- T-Nutenfräsköpfe mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 3401435
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3401435
EAN / GTIN 7291075446869
Herstellernummer 3401435
L-Nummer L24060 869

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.177″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 12.09″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE): 0.015″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.177″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidbreite (CW): 0.187″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 12.09″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb