• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS.875-H312D-06T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- T-Nutenfräsköpfe mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 3401423
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3401423
EAN / GTIN 7291075446746
Herstellernummer 3401423
L-Nummer L24060 857

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.19″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 8.41″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.015″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.19″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7/8″
  • Schneidbreite (CW): 0.312″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 8.41″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb