• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS160-H40D-06T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- T-Nutenfräsköpfe mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 3401414
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3401414
EAN / GTIN 7291075446654
Herstellernummer 3401414
L-Nummer L24060 58

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 11.25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Gesamtlänge (OAL) 11.25 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb