• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS.625-H063D-06T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- T-Nutenfräsköpfe mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 3401405
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3401405
EAN / GTIN 7291075446562
Herstellernummer 3401405
L-Nummer L24060 756

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 7.31″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0.016″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidbreite (CW): 0.063″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 7.31″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb