• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QCP 066-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3397591
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397591
EAN / GTIN 7291075424782
Herstellernummer 3397591
L-Nummer L24050 1625

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 6.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 4.3 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 6.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.87 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.43 mm
  • Kraglänge (LPR) 4.3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen