• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 065-078-08C-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3375504
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3375504
    EAN / GTIN 7291075435504
    Herstellernummer 3375504
    L-Nummer L24040 692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5, Gesamtlänge (OAL) 126.3 mm, Nutzlänge (LU) 79.18 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 6.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6.5 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5
    • L/D Bereich 12xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 065
    • Gesamtlänge (OAL) 126.3 mm
    • Point Length (PL) 1.18 mm
    • Kraglänge (LPR) 90.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 36 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 79.18 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb