• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-DGTL-3D24SH-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für zweiseitige DO-GRIP-Schneideinsätze, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397279
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397279
EAN / GTIN 7291075480184
Herstellernummer 3397279
L-Nummer L23920 2709

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamthöhe (OAH) 20.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 33 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 20.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 33 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 24 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb