• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RDS FR D1.50-04-0.50-12 Planfräser mit doppelseitigen Rundeinsätzen mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3393588
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393588
EAN / GTIN 7291075481372
Herstellernummer 3393588
L-Nummer L23980 2561

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.417″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.026″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.417″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb