• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RDS FR D040-04-16-12 Planfräser mit doppelseitigen Rundeinsätzen mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3393584
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393584
EAN / GTIN 7291075481334
Herstellernummer 3393584
L-Nummer L23980 680

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27.9 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb