• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBTT-16ER-15-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3393511
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393511
EAN / GTIN 7291075488821
Herstellernummer 3393511
L-Nummer L24090 339

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Funktionslänge (LF): 31 mm
  • Kraglänge (LPR): 41 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 45 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 31 mm
  • Kraglänge (LPR): 41 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb