• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16ERM 1.50 ISO IC908 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6G)

Artikel-Nr.: 5992237
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5992237
EAN / GTIN 7291075049930
Herstellernummer 5992237
L-Nummer L23960 3

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.19 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb