• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM FM100-36R0.2-06T05 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3393224
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393224
EAN / GTIN 7291075452075
Herstellernummer 3393224
L-Nummer L24060 530

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 4.4 mm
  • fz (max) 0.1 mm/tooth
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb