• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 TXMT 020105T IC808 Kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatte zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3390626
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NAN3FEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3390626
EAN / GTIN 7291075425239
Herstellernummer 3390626
L-Nummer L23970 262

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 3.66 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 3.66 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.45 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb