• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFM D08-2-080-C12-02 Schaftfräser für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3326801
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NAN3FEED
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3326801
EAN / GTIN 7291075392531
Herstellernummer 3326801
L-Nummer L23980 2581

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 26 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 2.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 10.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 14 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 26 mm

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb