{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 DIN 371 | M10 | |
Auskraglänge L1 | 37 mm | |
Schaft-Vierkant | 8 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Produktart | Gewindebohr-Adapter |
Artikelnummer | 338186 10 | |
EAN / GTIN | 4062406103675 | |
Herstellernummer | 338186 10 |