Synchrowerkzeugkopf für ER32, Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2: 9mm

Artikel-Nr.: 338186 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 DIN 371 M9
für Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 DIN 374/376 M12
Auskraglänge L1 37 mm
Schaft-Vierkant 7 mm
⌀ D2 25 mm
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Produktart Gewindebohr-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338186 9
EAN / GTIN 4062406103668
Herstellernummer 338186 9

Beschreibung

Ausführung:

  • Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
  • Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.
  • Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).
  • Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb