• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar Holz 2x7 Stufen

Artikel-Nr.: 33814
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×7
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33814
EAN / GTIN 4031405338142
Herstellernummer 033814
L-Nummer L90110 813

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Holz
  • Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Die obersten beiden Sprossen aus Buche 22 x 44 mm
  • Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
  • Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
  • Spreizsicherung durch fest verschraubte Textilgurte
  • Transportsicherung aus Kunstoff am Leiterfuß
  • Stufenabstand: 230 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3175 mm
  • Gesamtlänge geklappt: 1885 mm
  • Holmbreite: 22 mm
  • Holmhöhe: 65 mm
  • Leiterlänge: 1885 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 1175 mm
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 430 mm
  • Schrittlänge: 1460 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 250 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Stufen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 20 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen + Sprossen gemischt
  • Untere Außenbreite: 580 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb