Schnellwechsel-Einsatz für Gewindeschneidfutter MLA 16

Artikel-Nr.: 338120 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spannzangen ER 16 mm
für Schneidbereich M3 − M12
Auskraglänge L 24 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Spannbereich ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 16
maximales Anzugsmoment 60 Nm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Herstellernummer 338120 16

Beschreibung

Passend für:

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter MLA mit Minimal-Längenausgleich Nr. 338100338121.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen, siehe Nr. 309399309447.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb