{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Spannzangen ER | 11 mm | |
für Schneidbereich | M1 − M5 | |
Auskraglänge L | 17 mm | |
Außen-⌀ D | 19 mm | |
Spannbereich ⌀ D1 | 2 mm - 6 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 11 | |
maximales Anzugsmoment | 20 Nm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer |
338120 11
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406111984
Kopieren |
|
Herstellernummer |
338120 11
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |